Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Casse modulari /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB04637
Cod. Produttore
B04637
Cod. EAN
8015892046373

Informazioni di prodotto

CP 07 CONTROPORTA 07

Documentazione tecnica

CP 07 Controporta per quadri Pedro GRIGIO

profondità

25 mm

altezza

938 mm

larghezza

677 mm

esecuzione della superficie

non trattato

colore

grigio

esecuzione

porta interna

esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore

materiale

plastica

Produttore

CP 07 Controporta per quadri Pedro GRIGIO