Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Casse modulari /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB04634
Cod. Produttore
B04634
Cod. EAN
8015892046342

Informazioni di prodotto

CP 05 CONTROPORTA 05

Documentazione tecnica

La CP 05 CONTROPORTA 05 rappresenta un elemento essenziale per l'installazione e la gestione di sistemi elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, questa controporta offre una robustezza e una durata superiori, garantendo prestazioni affidabili nel tempo. La sua progettazione è pensata per facilitare l'integrazione con altri componenti elettrici, rendendola ideale per applicazioni in vari contesti. Il design ergonomico permette un utilizzo intuitivo, mentre il colore neutro si adatta facilmente a qualsiasi ambiente, mantenendo un aspetto professionale. Grazie alla sua versatilità, la CP 05 CONTROPORTA 05 è perfetta per chi cerca soluzioni efficaci e funzionali nel settore elettrico.

profondità

20 mm

altezza

539 mm

larghezza

425 mm

esecuzione della superficie

non trattato

colore

grigio

esecuzione

porta interna

esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore

materiale

plastica

Produttore

CP 05 Controporta per quadri Pedro GRIGIO