Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
adatto per numero di corpi luminosi
2
diametro esterno
364 mm
altezza/profondità
130 mm
tensione nominale
230.000 V 230.000 V
temperatura del colore
4000 K 4000 K
portalampada
2G7
tipo di dimmerazione
non dimmerabile
colore della scatola
grigio
angolo di irraggiamento
a fascio largo 40-80°
classe di protezione
II
tipo di tensione
AC
grado di protezione (IP)
IP65
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te