Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /
Informazioni di prodotto
corpo luminoso
LED
tipo di fissaggio
fissaggio frontale
colore del corpo luminoso
bianco
tensione d’esercizio nominale Ue per AC 50 Hz
110 V
con diodo integrato
con corpo luminoso
tensione d’esercizio nominale Ue per AC 60 Hz
tipo di tensione per l’azionamento
AC
tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario
raccordo a vite
Serie
Harmony_XB5
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te