Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Spie Luminose /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVUC21M
Cod. Produttore
XVUC21M
Cod. EAN
3606480555930

Informazioni di prodotto

Corpo alimentazione 100..240VAC + coperchio - NERO-NPN

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il corpo alimentazione nera Harmony XVU di Schneider Electric con coperchio superiore è alimentato a 100-240 V AC e ha un diametro di montaggio di 60 mm. Ha ingresso NPN e utilizza fissaggi diretti o a tubo. Questo corpo alimentazione nero con coperchio superiore è progettato per essere equipaggiato con elementi luminosi per creare una colonna luminosa completa e consentire una chiara visualizzazione dello stato delle macchine. È conforme alle norme CSA, UL, RoHS, CE ed è resistente agli urti, polvere, all'acqua, alla corrosione e alle vibrazioni grazie al grado di protezione IP65, che lo rende ideale all'utilizzo in ambienti gravosi.

montaggio del tubo possibile

colore

nero

montaggio a terra possibile

Serie

Harmony_XVU

Produttore

Corpo alimentazione 100..240VAC + coperchio - NERO-NPN