Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.P019.747.0
Cod. Produttore
3.P019.747.0
Cod. EAN
8025550551514

Informazioni di prodotto

VIEW MEDI.C/LED NEUTRAL WHITE WALL WASHER C
La VIEW MEDI.C/LED NEUTRAL WHITE WALL è una soluzione di illuminazione elegante e funzionale, progettata per ambienti moderni. Questo apparecchio è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e resistenza nel tempo. La sua finitura bianca neutra si integra perfettamente in qualsiasi contesto, offrendo un'illuminazione uniforme e confortevole. Grazie alla tecnologia LED, questa lampada non solo riduce il consumo energetico, ma offre anche un'illuminazione brillante e priva di sfarfallii, ideale per spazi di lavoro o aree di relax. La sua installazione è semplice e versatile, permettendo di adattarsi facilmente a diverse configurazioni di spazio. Con un design raffinato e moderno, la VIEW MEDI.C/LED NEUTRAL WHITE WALL rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un equilibrio tra estetica e funzionalità.

Materiale di fabbricazione

Alluminio e materiale termoplastico

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

29

Flusso Nominale

3000

Temperatura Colore

4000

CRI

80

Tipo Ottica

WW - Wall-Washer

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/A

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP20

dimensioni

170x126

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

corpo medio - nautral white - ottica wall washer