Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB5AV5D3
Cod. Produttore
ZB5AV5D3
Cod. EAN
3389110908244

Informazioni di prodotto

Corpo lampada spia verde
CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Harmony ZB5AV5D3 è un corpo lampada spia verde BA9s LED 400V. Fa parte della gamma di pulsanti, selettori e lampade spia di plastica modulari Harmony XB5 con diametro di 22 mm.

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 60 Hz

400 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC

corpo luminoso

LED

portalampada

BA9s

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

raccordo a vite

trasformatore integrato

tipo di fissaggio

fissaggio frontale

con diodo integrato

colore del corpo luminoso

verde

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 50 Hz

400 V

con corpo luminoso

Serie

Harmony_XB5

Produttore

CORPO LAMPADA SPIA VERDE