Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.P014.747.0
Cod. Produttore
3.P014.747.0
Cod. EAN
8025550559435

Informazioni di prodotto

VIEW APPL.GRANDE C/LED WARM WHITE DALI WALL
La VIEW APPL.GRANDE C/LED WARM WHITE D rappresenta una soluzione di illuminazione elegante e funzionale, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione calda e accogliente. Questo apparecchio è progettato per ospitare una lampada LED, garantendo un'illuminazione efficiente e a basso consumo energetico. La sua struttura è realizzata con materiali di alta qualità, assicurando durata e resistenza nel tempo. La finitura in bianco caldo conferisce un tocco di classe e modernità, rendendolo adatto a diverse applicazioni, da spazi residenziali a commerciali. Con un design sobrio e raffinato, questo apparecchio di illuminazione si integra perfettamente in qualsiasi contesto, creando atmosfere suggestive e confortevoli. La sua installazione è semplice e versatile, rendendolo una scelta ideale per chi cerca un prodotto di qualità per l'illuminazione.

Materiale di fabbricazione

Alluminio e materiale termoplastico

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

43

Flusso Nominale

3600

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

WW - Wall-Washer

Alimentatore

Driver

dimmerabile

SI

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP20

dimensioni

178x210x67

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

VIEW APPL.GRANDE C/LED WARM WHITE D