Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG01120
Cod. Produttore
01120
Cod. EAN
3303430011200

Informazioni di prodotto

Cornice supporto piastra L650 mm per 08566

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La cornice di supporto per la piastra L650 è un accessorio essenziale per garantire un'installazione sicura e funzionale. Progettata specificamente per il modello 0856, questa cornice è realizzata in metallo di alta qualità, assicurando robustezza e durata nel tempo. La sua finitura bianca non solo conferisce un aspetto elegante, ma si integra perfettamente con qualsiasi ambiente. La cornice è progettata per un montaggio semplice e veloce, rendendo l'installazione un gioco da ragazzi. Grazie alla sua compatibilità, rappresenta una soluzione versatile per vari impianti elettrici, garantendo un supporto affidabile per le apparecchiature collegate. Questo componente è ideale per chi cerca efficienza e stile in un unico prodotto.

esecuzione

componente braccio portante

larghezza totale per installazione in armadio

650 mm

adatto per l'altezza della scatola

2000 mm

profondità

40 mm

larghezza

650 mm

colore

Bianco

numero RAL

9001

altezza

60 mm

materiale

metallo

Serie

Prisma

Produttore

CORNICE SUPP. PIASTRA L650 PER 0856