Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Building Automation /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MRTMTN515119
Cod. Produttore
MTN515119
Cod. EAN
3606485097770

Informazioni di prodotto

Rah 1f TPb pw M-Pl

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il telaio di copertura Merten System M MTN515119 è una scelta intelligente per migliorare il design degli interni. Il bianco polare in policarbonato brillante è di classe e privo di alogeni. Inoltre, può essere installato orizzontalmente o verticalmente a seconda delle esigenze. Ha un grado di protezione IP20.

diametro del foro (apertura)

60 mm

numero di unità

1

adatto per installazione a incasso

grado di protezione (IP)

IP20

materiale

plastica

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto/a vite

senza alogeni

numero di unità orizzontali

1

qualità del materiale

materiale termoplastico

numero di unità verticali

1

codice RAL (simile)

9010

profondità

10.1 mm

larghezza

85.8 mm

esecuzione della superficie

brillante

superficie

non trattato

altezza

83.4 mm

direzione di montaggio

orizzontale e verticale

Serie

Merten_System__M

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Rah 1f TPb pw M-Pl