Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Building Automation /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MRTMTN486114
Cod. Produttore
MTN486114
Cod. EAN
3606485006024

Informazioni di prodotto

CORNICE M-PLAN SINGOLA ANTRACITE

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il telaio di copertura Merten System M MTN486114 è una scelta intelligente per migliorare il design degli interni. Il brillante antracite in policarbonato è di classe e privo di alogeni. Inoltre, può essere installato orizzontalmente o verticalmente a seconda delle esigenze. Ha un grado di protezione IP20.

diametro del foro (apertura)

60 mm

numero di unità

1

adatto per installazione a incasso

grado di protezione (IP)

IP20

materiale

plastica

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto/a vite

senza alogeni

colore

antracite

numero di unità orizzontali

1

qualità del materiale

materiale termoplastico

numero di unità verticali

1

codice RAL (simile)

7024

con coperchio a cerniera

profondità

10.1 mm

larghezza

85.8 mm

esecuzione della superficie

opaco

superficie

non trattato

altezza

83.4 mm

direzione di montaggio

orizzontale e verticale

Serie

Merten_System__M

Produttore

CORNICE M-PLAN SINGOLA ANTRACITE