Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Building Automation /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MRTMTN486260
Cod. Produttore
MTN486260
Cod. EAN
3606485006048

Informazioni di prodotto

Cornice m-plan doppia alluminio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Telaio M-Plan, doppio, alluminio. Per l'installazione verticale e orizzontale. Materiale: materiale termoplastico di classe. Colore: alluminio.

diametro del foro (apertura)

60 mm

numero di unità

2

adatto per installazione a incasso

grado di protezione (IP)

IP20

materiale

plastica

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto/a vite

senza alogeni

colore

alluminio

numero di unità orizzontali

2

qualità del materiale

materiale termoplastico

profondità

10.1 mm

larghezza

85.8 mm

esecuzione della superficie

opaco

superficie

verniciato

altezza

154.6 mm

direzione di montaggio

orizzontale e verticale

Serie

Interruttori_Merten_System_M

Produttore

CORNICE M-PLAN DOPPIA ALLUMINIO