Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Building Automation /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MRTMTN515819
Cod. Produttore
MTN515819
Cod. EAN
3606485097879

Informazioni di prodotto

Cornice dopp.S. M-Plan bianco polare

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cornice coperchio MTN515819 Merten System M di Schneider Electric di colore Bianco Polare con 1 canale. La cornice coperchio appartiene al gruppo estetico M-Plan. La cornice coperchio può essere montata in orizzontale e verticale. Vanta un grado di protezione IP20. La cornice coperchio è realizzata in policarbonato, caratteristica che la rende il più resistente possibile. La cornice coperchio è un prodotto Green Premium. La cornice coperchio è priva di SVHC (sostanze estremamente preoccupanti). È priva di alogeni. Inoltre, questa cornice coperchio è progettata appositamente per le abitazioni e le piccole attività commerciali, facilitando le esigenze quotidiane in modo semplice e sicuro. La gamma System M è basata su 4 diverse superfici e materiali. Con 9 diverse varianti di progettazione e oltre 280 funzioni, il sistema è in grado di soddisfare qualsiasi richiesta dei clienti.

diametro del foro (apertura)

60 mm

numero di unità

1

adatto per installazione a incasso

grado di protezione (IP)

IP20

materiale

plastica

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto/a vite

senza alogeni

colore

Bianco

numero di unità orizzontali

1

qualità del materiale

materiale termoplastico

numero di unità verticali

1

codice RAL (simile)

9010

profondità

10.1 mm

larghezza

85.8 mm

esecuzione della superficie

brillante

superficie

non trattato

altezza

154.6 mm

direzione di montaggio

orizzontale e verticale

Serie

Interruttori_Merten_System_M

Produttore

Rah 2f o. MitSt TPb pw M-Pl