Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Building Automation /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MRTMTN4010-6534
Cod. Produttore
MTN4010-6534
Cod. EAN
3606480890437

Informazioni di prodotto

Cornice D-Life, 1 slot, antracite

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il telaio di copertura Merten System Design MTN4010-6534 è una scelta intelligente per migliorare il design degli interni. Di colore antracite opaco e laccato è di classe ed è realizzato in termoplastica senza alogeni. Inoltre, può essere installato orizzontalmente o verticalmente a seconda delle esigenze. Le dimensioni sono: Lunghezza 90 mm, larghezza 84 mm e altezza 12 mm. Ha un grado di protezione IP20.

numero di unità

1

adatto per installazione a incasso

grado di protezione (IP)

IP20

materiale

plastica

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto/a vite

resistenza agli urti

IK02

senza alogeni

colore

antracite

numero di unità orizzontali

1

qualità del materiale

materiale termoplastico

numero di unità verticali

1

profondità

12 mm

larghezza

90 mm

esecuzione della superficie

opaco

superficie

verniciato

altezza

90 mm

direzione di montaggio

orizzontale e verticale

Serie

Merten_System_D

Produttore

Cornice D-Life, 1 slot, antracite