Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Building Automation /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MRTMTN4010-6536
Cod. Produttore
MTN4010-6536
Cod. EAN
3606480890451

Informazioni di prodotto

Cornice D-Life 1g Acciaio Inox

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cornice coperchio MTN4010-6536 Merten System Design di Schneider Electric di colore Acciaio Inox con 1 canale. La cornice coperchio appartiene al gruppo estetico D-Life. Dimensioni: 90 mm di larghezza, 90 mm di altezza, 12 mm di profondità. Il trattamento verniciato delle superfici contribuisce a fornire una resistente protezione trasparente. Vanta un grado di protezione IP20. Realizzata in ABS (acrilonitrile butadiene-stirene), questa cornice coperchio è affidabile e resistente. È privo di mercurio e di metalli pesanti, particolarmente attento all'ambiente e alla salute. Inoltre, è privo di alogeni, fattore positivo per la tutela della salute. Merten System Design è una serie variegata di interruttori ideale per essere usata in una varietà di applicazioni di progettazione. Incarna eleganza aristocratica e lussuosa esclusività.

numero di unità

1

adatto per installazione a incasso

grado di protezione (IP)

IP20

materiale

plastica

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto/a vite

resistenza agli urti

IK02

senza alogeni

colore

acciaio

numero di unità orizzontali

1

qualità del materiale

materiale termoplastico

numero di unità verticali

1

profondità

12 mm

larghezza

90 mm

esecuzione della superficie

brillante

superficie

verniciato

altezza

90 mm

direzione di montaggio

orizzontale e verticale

Serie

Merten_System_D

Produttore

Cornice D-Life, 1 slot, acciaio