Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Spie Luminose /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVBC030
Cod. Produttore
XVBC030
Cod. EAN
3389110846096

Informazioni di prodotto

Copri tubo 400mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La copertura di occultamento del tubo di supporto Harmony XVB di Schneider Electric è composto da materiale ABS e presenta un colore nero. Questo copertura nera di occultamento del tubo di supporto è un accessorio di indicazione del banco progettato per essere montato con le basi di fissaggio per la protezione. Ha un peso leggero ed è fatto di materiale ABS. È compatibile con le basi di fissaggio con tubo di supporto XVBZ03 e XVBZ03A.

lunghezza del tubo

400 mm

Serie

Harmony_XVB

Produttore

COPRI TUBO 400MM