Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Spie Luminose /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVBC020
Cod. Produttore
XVBC020
Cod. EAN
3389110846089

Informazioni di prodotto

Copri tubo L=100mm - alluminio nero - XVB

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La copertura di occultamento del tubo di supporto Harmony XVB di Schneider Electric è composto da materiale ABS e presenta un colore nero. Questo copertura nera di occultamento del tubo di supporto è un accessorio di indicazione del banco progettato per essere montato con le basi di fissaggio per la protezione. Ha un peso leggero ed è fatto di materiale ABS. È compatibile con le basi di fissaggio con tubo di supporto XVBZ02 e XVBZ02A.

lunghezza del tubo

100 mm

Serie

Harmony_XVB

Produttore

Copri tubo L=100mm - alluminio nero - XVB