Prodotti / Canalizzazioni / Accessori /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB03249
Cod. Produttore
B03249
Cod. EAN
8015892032499

Informazioni di prodotto

CBN W COV.BATT.

Documentazione tecnica

CBN W Coperchio per canale battiscopa TBN BIANCO

film protettivo

profondità

81 mm

altezza

22 mm

numero RAL

9001

lunghezza

2000 mm

materiale

plastica

Produttore

Coperchio per battiscopa, Bocchietti, TBN.

(m) Quantità minima: 2 m
Qta imballo: 2 m
20 m
Q.tà consigliata info