Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Casse modulari /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLFL602E
Cod. Produttore
FL602E
Cod. EAN
3250610673171

Informazioni di prodotto

Controporta acc. Orion.Plus 1050x750 mm

Documentazione tecnica

Controporta in acciaio, Orion.Plus, H1050 W750 mm

esecuzione

porta interna

esecuzione della superficie

zincato

grado di protezione (IP)

IP30

materiale

acciaio

profondità

20 mm

altezza

1050 mm

larghezza

750 mm

colore

grigio

esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore

Produttore

CONTROPRT LAM ORION PLUS POL L750 H