Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYID206
Cod. Produttore
NSYID206
Cod. EAN
3606485127040

Informazioni di prodotto

Controporta interna 2000x600

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questa è una porta interna per una protezione aggiuntiva compatibile con gli armadi elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF, PanelSeT SM, PanelSeT SFX e PanelSeT SMX. È fatto d'acciaio. La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento rivestito di zinco epossi-poliestere. Il colore è grigio RAL7035. Può essere aperto a destra o a sinistra, con due serrature, doppia barra da 3 mm, con maniglia centrale. La larghezza e l'altezza nominali sono rispettivamente di 600 mm e 2000 mm. La larghezza e l'altezza reali sono rispettivamente di 500 mm e 1865 mm. La profondità misura 19,5 mm. Regolabile in profondità con passo di 25 mm, dal primo punto di fissaggio. Il carico massimo accettabile è 15 Kg. Regolabile in profondità ogni 25 mm Il carico massimo è 15 kg/m² La porta ha 2 serrature con doppia barra da 3 mm "ERROR:#REF!"

esecuzione

porta interna

larghezza

600 mm

profondità

20 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

grigio

grado di protezione (IP)

IP55

altezza

2000 mm

materiale

acciaio

Serie

PanelSeT_SM

Produttore

Controporta interna 2000x600