Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYID186
Cod. Produttore
NSYID186
Cod. EAN
3606485127019

Informazioni di prodotto

Controporta interna 1800x600 mm - PanelSeT SF/SM

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questa è una porta interna per una protezione aggiuntiva compatibile con gli armadi elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF, PanelSeT SM, PanelSeT SFX e PanelSeT SMX. È fatto d'acciaio. La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere Il colore è grigio RAL7035. Può essere aperto a destra o a sinistra, con due serrature, doppia barra da 3 mm, con maniglia centrale. La larghezza e l'altezza nominali sono rispettivamente di 600 mm e 1800 mm. La larghezza e l'altezza reali sono rispettivamente di 500 mm e 1665 mm. La profondità misura 19,5 mm. Regolabile in profondità con passo di 25 mm, dal primo punto di fissaggio. Il carico massimo accettabile è 15 Kg. Regolabile in profondità ogni 25 mm Il carico massimo è 15 kg/m² La porta ha 2 serrature con doppia barra da 3 mm "ERROR:#REF!"

esecuzione

porta interna

larghezza

600 mm

profondità

20 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

grigio

grado di protezione (IP)

IP55

altezza

1800 mm

materiale

acciaio

Serie

PanelSeT_SM

Produttore

Controporta interna 1800x600 mm - Spacial SF/SM