Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Casse modulari /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLFL557A
Cod. Produttore
FL557A
Cod. EAN
3250610672044

Informazioni di prodotto

CONTROPORT MET QUADRI+ H950 L800

Documentazione tecnica

Orion Plus Controporta In Lamiera Per Quadri H950 L800

esecuzione

porta a serratura

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

grado di protezione (IP)

IP65

profondità

20 mm

altezza

900 mm

larghezza

750 mm

colore

grigio

materiale

acciaio

esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore

Produttore

CONTROPORT MET ORION PLUS H950 L800