Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELTMR08EBD
Cod. Produttore
LTMR08EBD
Cod. EAN
3389119404860

Informazioni di prodotto

Controllore per motori LTMR TeSys T - 24 Vcc 8 A per Ethernet TCP/IP

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Controllore per motori LTMR TeSys T - 24 Vcc 8 A per Ethernet TCP/IP

tipo di tecnica di collegamento

raccordo a vite

ingresso per sensore di temperatura analogico

ingresso per collegamento termistore

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

tipo di tensione per l’azionamento

DC

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

raccordo a vite

ingresso per rilevamento dispersione verso terra

tensione d’esercizio nominale Ue per DC

20.4 V

numero di ingressi binari

6

numero di uscite di contatto

5

modulo di rilevamento corrente

corrente d’esercizio nominale Ie

0.4 A

Serie

Tesys_T

Produttore

Controllore per motori LTMR TeSys T - 24 Vcc 8 A per Ethernet TCP/IP