Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Ausiliari Modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9C15913
Cod. Produttore
A9C15913
Cod. EAN
3606480376870

Informazioni di prodotto

Contattore distacco carichi CDS trifase

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo Acti9 CDS è un dispositivo di regolazione del carico trifase per l'installazione a 3 poli con 1 relè per fase. Quando il consumo supera la soglia selezionata, stacca temporaneamente l'alimentazione a circuiti non prioritari. Aumenta il numero di carichi senza modificare l'alimentazione installata. La riduzione e il ripristino del carico vengono effettuati separatamente, fase per fase. Il tempo di riduzione del carico è 5 minuti per ciascun canale. Questo dispositivo riduce la potenza installata e previene lo scatto intempestivo dell'interruttore a monte. La corrente nominale Iu è compresa tra 5A e 90 A. La corrente nominale (contatti di controllo) è 1 A. La tensione di isolamento Ui è di 230 V CA. La tensione di impiego Ue è 415VAC +/- 10%. La frequenza di impiego è di 50 Hz o 60 Hz. Il consumo energetico è di 12 VA. La potenza attiva è 20 kW massimo. Il collegamento viene effettuato tramite cavi di rame rigidi da 10 mm² a 50 mm² o flessibili o tramite cavi in rame con bussole da 10 mm² a 35 mm². Le dimensioni totali sono (H) 144 mm x (L) 77 mm x (P) 60 mm. Larghezza in passi da 9 mm è 16. Il peso è 600 g. Il grado di protezione è IP20 e IP40 per un dispositivo in un armadio modulare. La temperatura di funzionamento è compresa tra -5°C e +50°C. La temperatura di stoccaggio è compresa -40°C e + 70°C. È conforme alle norme NF C61.750 e EN 500.81.1.

tensione di dimensionamento

230 V

corrente nominale (contatti di comando)

1 A

grado di protezione (IP)

IP20

larghezza in unità di suddivisione

8

corrente nominale

5 A

max. corrente permanente

90 A

tipo di tensione

AC

corrente di intervento

5 A

max. tensione di commutazione (contatti di comando)

250 V

profondità di incasso

67 mm

Serie

Acti9_CDS

Produttore

Contattore distacco carichi CDS trifase