Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC1D115E7
Cod. Produttore
LC1D115E7
Cod. EAN
3389110376845

Informazioni di prodotto

Contattore TeSys LC1D - 3 poli - AC3 440V 115 A - 48 V AC

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
LC1D115E7 è un contattore TeSys D a 3 poli di Schneider Electric per applicazioni motore fino a 55 kW a 400 V. Include una bobina CA da 48V 50/60 Hz e contatti ausiliari integrati 1NO+1NC e si può utilizzare nelle applicazioni di sicurezza grazie al contatto a specchio NC certificato. Compatto, con montaggio su guida DIN, garantisce elevata affidabilità e durabilità. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

38 A

potenza d’esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

18.5 kW

numero di contatti di chiusura, contatti principali

3

tipo di tensione per l’azionamento

AC

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-3, 400 V

115 A

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

48 V

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo

1

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-1, 400 V

200 A

numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura

1

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

55 kW

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

48 V

Serie

TeSys_Deca_Advanced

Produttore

Contattore TeSys LC1D - 3 poli - AC3 440V 115 A - 48 V AC

€ 452,68 x 1 pz.
(pz.)