Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Ausiliari Modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9A26927
Cod. Produttore
A9A26927
Cod. EAN
3606480087899

Informazioni di prodotto

Contatto sganciato iSD per iC60/iID/iSW-NA/RCA/ARA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
L'Acti 9 iSD è il contatto ausiliario efficiente e affidabile di Schneider Electric per segnalare lo stato di sgancio del dispositivo di protezione su cui è montato. Ha 1 contatto di commutazione, può funzionare da 415 a 415 VCA e da 130 a 130 VCC. Compatibile con i dispositivi a singola connessione. Questo prodotto sfrutta oltre 40 anni di esperienza di Schneider Electric nello sviluppo di dispositivi modulari per tutte le applicazioni. Questo prodotto è conforme allo standard IEC 60947-5-1, ha protezione IP20 e può essere montato su guida DIN.

dispositivo supplementare

interruttore ausiliario / commutatore di segnale d’errore

tipo di tensione per l’azionamento

AC

tensione di dimensionamento

240 V

tensione di commutazione nominale

1 A

numero di contatti invertitori

1

adatto per intensità di corrente max. dell’unità di contatto principale

63 A

numero di commutatori di segnale

1

adatto per numero max. dei poli dell’unità di contatto principale (totale)

4

larghezza in unità di suddivisione

0.5

Serie

Acti9_iC60

Produttore

Contatto sganciato iSD Schneider 1C/O