Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Varie Comando e Protezione Motore /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di tensione di comando
AC
dispositivo supplementare
interruttore ausiliario / commutatore di segnale d’errore
tensione di dimensionamento
500 V
adatto per intensità di corrente max. dell’unità di contatto principale
25 A
larghezza totale (TE)
0.5
numero di commutatori di segnale
2
adatto per numero max. dei poli dell’unità di contatto principale (totale)
3
numero di contatti di chiusura
tensione di commutazione nominale
1 A
tipo di tensione per l’azionamento
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te