Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVZN05
Cod. Produttore
VZN05
Cod. EAN
3389110760057

Informazioni di prodotto

Blocco contatti ausiliari - Mini Vario - 1NO a chiusura ritardata

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
VZN05 è un modulo di contatto ausiliario aggiuntivo per gli interruttori-sezionatori TeSys Vario di Schneider Electric. Per l'uso con interruttori Vario di type VN12 e VN20, è montato su un lato del corpo interruttore. Include 1 contatto NA per funzionamento CA fino a 690 V e CC fino a 250V. Disponibile in tutto il mondo, è certificato per più standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

tipo di montaggio

applicazione laterale

esecuzione

integrabile

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

6 A

numero di contatti di chiusura

1

Serie

TeSys_Vario

Produttore

Blocco contatti ausiliari - Mini Vario - 1NO a chiusura ritardata