Prodotti / Automazione industriale /

Cod. Rexel
S3R5KLM09021LT
Cod. Produttore
R5KLM09021LT
Cod. EAN
8033603465022

Informazioni di prodotto

Condizionatore da Parete 900W, monofase 230V 50/60 Hz, Top
Condizionatori da Parete. Guarnizione iniettata lato armadio di serie per versione BASE e TOP. Evaporatore di condensa integrato su versione TOP. Filtro aria di serie versione BASE e TOP. Colore standard RAL 7035 bucciato Altri colori a richiesta. Allacciamento mediante morsettiere PLUG-IN: BASE-1 connettore alimentazione PLUG-IN Allarme visivo minima/massima temperatura. TOP-2 connettori alimentazione PLUG-IN. Gestione allarme a morsettiera. ON/OFF remoto. Seriale RS485 OPTIONAL per controllo remoto. Tensioni speciali a richiesta.

Produttore

DKC

COND PR 900W 230V-50/60HZ-1 TP