Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TE170ENT11001
Cod. Produttore
170ENT11001
Cod. EAN
3595862034302

Informazioni di prodotto

Modicon Momentum - Adattatore comunicazioni Ethernet TCP/IP - 10/100 Mbit/s

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo adattatore fa parte della gamma Modicon Momentum, un'offerta di controller e I/O monoblocco IP20 per architettura di controllo distribuita. L'adattatore di comunicazione Ethernet TCP/IP supporta la topologia di rete multidrop e a stella. Offre supporto di trasmissione cavo schermato a coppia intrecciata e velocità di trasmissione dati di 10/100 Mbps. L'adattatore è accessibile tramite il metodo peer-to-peer e master/slave. È dotato di 1 connettore RJ45 per 100BASE-TX. È un prodotto classificato IP20. Pesa 0.07 kg. L'applicazione principale di questo modulo è l'infrastruttura e l'energia, la movimentazione dei materiali e il controllo semplice della macchina. Questo prodotto è certificato CE, CSA e UL. Momentum è una famiglia di componenti modulari e flessibili che si inseriscono facilmente e possono essere configurati per un'ampia gamma di applicazioni di controllo e I/O distribuiti. Sistema con 4 componenti fondamentali che si agganciano facilmente in varie combinazioni per formare sistemi di controllo versatili o sottosistemi.

profondità

259 mm

larghezza

178 mm

supporta protocollo TCP/IP

altezza

56 mm

velocità di trasmissione

100 kBit/s

Serie

Modicon_Momentum

Produttore

Adattatore Ethernet TCP/IP 10/100 Momentum