Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESTBNIC2212
Cod. Produttore
STBNIC2212
Cod. EAN
3595863987812

Informazioni di prodotto

Modulo interfaccia rete standard - Advantys STB - Ethernet/IP - 10/100 Mbit/s

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il prodotto fa parte della gamma di I/O distribuiti modulari Modicon STB. Il modulo di interfaccia di rete standard ha 1 segmento principale e fino a 6 segmenti di estensione. È un modulo di interfaccia con una tensione nominale di alimentazione di 24V DC, una corrente massima di alimentazione di 700 A, una tensione di uscita di 5,25V DC e una corrente di uscita di 1,2 A. Offre i seguenti servizi di comunicazione: web incorporato, protocollo BootP/DHCP e agente SNMP. Il prodotto è compatibile con la maggior parte delle principali reti bus di campo. Funziona con alimentatore SELV. Il prodotto è classificato IP20. Dimensioni: 128,3 mm (larghezza) x 70 mm (profondità) x 40 mm (altezza); peso: 0,145kg. È adatto per applicazioni di confezionamento, imbottigliamento, assemblaggio e distribuzione, nell'industra tessile e della stampa e nelle macchine a semiconduttore. Il prodotto è certificato CE, CSA, ATEX categoria 3G, ODVA, C-Tick, UL. Soddisfa i requisiti delle norme IEC 61131-2 2003 e FM Classe 1 divisione 2, gruppi A, B, C e D T4A. Modicon LMC058 è la soluzione ottimale per il controllo e il posizionamento degli assi, incluse le funzioni di automazione. Fa parte dell'approccio flessibile di controllo macchina, un componente chiave di MachineStruxure.

montaggio su rack possibile

tensione di alimentazione per DC

24 V

montaggio a parete/diretto possibile

montaggio su guida portante possibile

larghezza

128.3 mm

profondità

70 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

grado di protezione (IP)

IP20

categoria di protezione antideflagrante per gas

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G

adatto per funzioni di sicurezza

altezza

40 mm

Serie

Modicon_STB

Produttore

Modulo interfaccia Ethernet/IP STB bus campo