Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESTBNDN2212
Cod. Produttore
STBNDN2212
Cod. EAN
3595862055123

Informazioni di prodotto

Modulo interfaccia rete standard STB - DeviceNet - 125..500 kbit/s

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Modulo interfaccia rete standard STB - DeviceNet - 125..500 kbit/s

montaggio su rack possibile

tensione di alimentazione per DC

24 V

montaggio a parete/diretto possibile

montaggio su guida portante possibile

larghezza

128.3 mm

profondità

70 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

grado di protezione (IP)

IP20

categoria di protezione antideflagrante per gas

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G

adatto per funzioni di sicurezza

altezza

40 mm

Serie

Modicon_STB

Produttore

Modulo interfaccia DeviceNet STB bus campo