Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipologia costruttiva dell'apparecchio
apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
colore dell’elemento di azionamento
nero
grado di protezione (IP), lato frontale
IP00
esecuzione dell’elemento di azionamento
manopola rotativa lunga
tipo di collegamento circuito elettrico principale
serracavo
max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC
690 V
numero di poli
4
adatto per fissaggio a terra
adatto per montaggio distributore
esecuzione come interruttore di sicurezza
esecuzione come interruttore principale
corrente nominale permanente per AC-21, 400 V
400 A
corrente nominale permanente Iu
esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione
bloccabile
potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V
180 kW
esecuzione come invertitore
potenza di interruzione a 400 V
263 kW
tensione d’esercizio nominale
380 V 690 V
corrente di corto circuito nominale condizionale Iq
50 kA
resistenza a corrente di breve durata Icw
8 kA
numero di interruttori
1
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te