Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEK63H004PP
Cod. Produttore
K63H004PP
Cod. EAN
3389110084535

Informazioni di prodotto

COMMUTATORE COMPLETO 63A 2 VELOCITA'
CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il TEK63H004PP è un commutatore completo da 63A con due velocità, ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso. Questo interruttore on/off presenta tre poli e una posizione zero, garantendo un funzionamento sicuro e affidabile. Con un grado di protezione IP40, è progettato per resistere a condizioni ambientali moderate. La sua costruzione robusta e il design funzionale lo rendono un elemento essenziale per qualsiasi impianto elettrico.

adatto per fissaggio frontale

esecuzione

interruttore on/off

corrente nominale permanente Iu

63 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

numero di poli

3

grado di protezione (IP), lato frontale

IP40

apparecchio completo nella cassa

con posizione zero

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola rotativa lunga

Serie

Harmony_K10_K150

Produttore

COMMUTATORE COMPLETO 63A 2 VELOCITA