Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEK50H004PP
Cod. Produttore
K50H004PP
Cod. EAN
3389110084528

Informazioni di prodotto

COMMUTATORE COMPLETO 50A 2 VELOCITA'
CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il TEK50H004PP è un commutatore completo da 50A con due velocità, progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità. Questo interruttore on/off è dotato di tre poli e offre una posizione zero, assicurando un facile controllo dell'alimentazione. Con un grado di protezione IP40, è ideale per ambienti che richiedono una protezione contro polvere e contatti accidentali. La sua robustezza e funzionalità lo rendono un componente essenziale per applicazioni elettriche.

adatto per fissaggio frontale

esecuzione

interruttore on/off

corrente nominale permanente Iu

50 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

numero di poli

3

grado di protezione (IP), lato frontale

IP40

apparecchio completo nella cassa

con posizione zero

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola rotativa lunga

Serie

Harmony_K10_K150

Produttore

COMMUTATORE COMPLETO 50A 2 VELOCITA