Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEK50H001YP
Cod. Produttore
K50H001YP
Cod. EAN
3389110084559

Informazioni di prodotto

Commutatore completo 50A 0-y-triangolo

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Commutatore a camme stella-triangolo - 3 POLI - 60° - 50 A - multifissaggio

esecuzione

interruttore stella-triangolo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP40

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola rotativa lunga

corrente nominale permanente Iu

50 A

numero di poli

3

con posizione zero

adatto per fissaggio frontale

adatto per costruzione intermedia

apparecchio completo nella cassa

Serie

Harmony_K10_K150

Produttore

Commutatore a camme stella-triangolo - 3 POLI - 60° - 50 A - multifissaggio