Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEK2H004PC
Cod. Produttore
K2H004PC
Cod. EAN
3389110513776

Informazioni di prodotto

Commutatore completo

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il TEK2H004PC è un innovativo commutatore completo progettato per offrire prestazioni affidabili. Questo interruttore on/off presenta quattro poli, garantendo un controllo efficace delle apparecchiature. Con una posizione zero, il TEK2H004PC è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e precisione. La protezione IP40 assicura una resistenza adeguata contro polvere e contaminanti, rendendolo perfetto per ambienti industriali. Scegli il TEK2H004PC per una soluzione di commutazione efficace e duratura.

esecuzione

interruttore on/off

grado di protezione (IP), lato frontale

IP40

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola rotativa lunga

apparecchio completo nella cassa

corrente nominale permanente Iu

20 A

numero di poli

4

con posizione zero

Serie

Local_K1__K2

Produttore

COMMUTATORE COMPLETO