Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEK1F013UCH
Cod. Produttore
K1F013UCH
Cod. EAN
3389110978643

Informazioni di prodotto

Commutatore completo 12A 1-2 3p

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Commutatore a camme - 3 POLI - 90° - 12 A - per Ø22 MM

esecuzione

commutatore

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola rotativa lunga

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

1.5 kW

corrente nominale permanente Iu

12 A

numero di poli

3

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-3, 400 V

3.3 A

adatto per fissaggio frontale

adatto per costruzione intermedia

apparecchio completo nella cassa

Serie

Harmony_K10_K150

Produttore

Commutatore a camme - 3 POLI - 90° - 12 A - per Ø22 MM