Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEK30B002AP
Cod. Produttore
K30B002AP
Cod. EAN
3389110080773

Informazioni di prodotto

Commutatore 32A 0-1 2p

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Harmony K30B002AP è un commutatore a camme a 2 poli, con angolo di commutazione di 60, 32 A, montaggio a vite.K30B002AP fa parte della gamma di commutatori a camme Harmony K.

esecuzione

interruttore on/off

grado di protezione (IP), lato frontale

IP40

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola rotativa lunga

corrente nominale permanente Iu

32 A

numero di poli

2

con posizione zero

adatto per fissaggio frontale

adatto per costruzione intermedia

apparecchio completo nella cassa

Serie

Harmony_K10_K150

Produttore

Commutatore a camme - 2 POLI - 60° - 32 A - multifissaggio