Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEK50B002AP
Cod. Produttore
K50B002AP
Cod. EAN
3389110080780

Informazioni di prodotto

Interruttore a camme - 2 poli - 60° - 50 A - Montaggio a vite
CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il TEK50B002AP è un interruttore on/off progettato per offrire affidabilità e funzionalità. Con una corrente nominale di 50A e una configurazione a 2 poli, questo commutatore è ideale per diverse applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta garantisce una protezione IP40, rendendolo adatto per ambienti interni. Grazie alla posizione zero, offre un controllo chiaro e sicuro. Scegli il TEK50B002AP per un'installazione elettrica efficiente e duratura.

adatto per fissaggio frontale

esecuzione

interruttore on/off

corrente nominale permanente Iu

50 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

numero di poli

2

grado di protezione (IP), lato frontale

IP40

apparecchio completo nella cassa

con posizione zero

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola rotativa lunga

adatto per costruzione intermedia

Serie

Harmony_K

Produttore

COMMUTATORE 50A 0-1 2P