Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEK2K004YX
Cod. Produttore
K2K004YX
Cod. EAN
3389110799187

Informazioni di prodotto

Commutatore stella-triangolo - 3 poli - 60° - 20 A - per Ø22 MM

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
COMMUTATORE STELLA-TRIANGOLO, 3 POLI, 60°, 20A, PER Ø 22 MM. gamma prodotto: Harmony K - nome componente: K2 - Corrente termica convenzionale in aria [Ith]: 20 A - composizione assemblaggio: blocchi di contatto + piastra di fissaggio - funzione interruttore a camme: interruttore star-delta - contatti agg interr a camme: con contatto slave - distacco alimentazione: con - numero di poli: 3P + N - posizioni di commutazione: destra: 0° - 60° - 120° - montaggio prodotto: montaggio frontale - materiale mascherina: metallo. Benefici: Fatti guidare dalla totale semplicità. Disponibili come offerta completa con 3 gamme, gli interruttori della serie K combinano la semplicità di installazione con la flessibilità: diversi modi di fissaggio, prodotti o componenti completi per l\'assemblaggio (corpi utilizzati con base per montaggio con teste della gamma Harmony).. Applicazioni: - Settore industriale ed edile: per la creazione dei pannelli e delle console dell\'operatore. Possono essere utilizzati per il controllo diretto di macchine semplici e per il controllo dei processi....

esecuzione

interruttore stella-triangolo

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 kW

corrente nominale permanente Iu

20 A

numero di poli

3

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-3, 400 V

8 A

con posizione zero

adatto per costruzione intermedia

Produttore

COMMUTATORE 20A INV.STELLA-TRIANGOL