Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEK2D004N
Cod. Produttore
K2D004N
Cod. EAN
3389110478778

Informazioni di prodotto

Commutatore 20A 4 posizioni 1p

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il commutatore TEK2D004N è un dispositivo elettrico di alta qualità progettato per gestire carichi fino a 20A. Questo commutatore a 4 posizioni offre una versatilità eccezionale, permettendo di selezionare facilmente diverse configurazioni di circuito. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata e un'affidabilità senza pari, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Il design intuitivo facilita l'installazione e l'uso, mentre la compatibilità con vari sistemi elettrici lo rende una scelta perfetta per professionisti del settore. Grazie alla sua capacità di commutazione, questo dispositivo è essenziale per chi cerca prestazioni elevate e sicurezza nelle operazioni elettriche. Il TEK2D004N rappresenta una soluzione efficace per ottimizzare il controllo e la gestione dei circuiti elettrici.

esecuzione

interruttore a stadi

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 kW

corrente nominale permanente Iu

20 A

numero di poli

1

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-3, 400 V

8 A

adatto per fissaggio frontale

adatto per costruzione intermedia

Serie

Harmony_K10_K150

Produttore

COMMUTATORE 20A 4 POSIZIONI 1P