Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEK150F013UP
Cod. Produttore
K150F013UP
Cod. EAN
3389110084252

Informazioni di prodotto

COMMUTATORE 150A 1-2 3P
CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il commutatore TEK150F013UP è progettato per garantire prestazioni elevate con una capacità di 150A. Con tre poli e senza contatti ausiliari normalmente chiusi, offre una soluzione affidabile per il controllo elettrico. Il grado di protezione IP40 assicura che sia protetto da polvere e oggetti solidi, rendendolo ideale per ambienti industriali. Questo commutatore è parte della famiglia Harmony, sinonimo di qualità e innovazione. Scegliete TEK150F013UP per una gestione efficace delle vostre applicazioni elettriche.

adatto per fissaggio frontale

esecuzione

commutatore

corrente nominale permanente Iu

150 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

numero di poli

3

grado di protezione (IP), lato frontale

IP40

apparecchio completo nella cassa

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

37 kW

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola rotativa lunga

adatto per costruzione intermedia

Serie

Harmony_K10_K150

Produttore

COMMUTATORE 150A 1-2 3P