Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEK1C006BX
Cod. Produttore
K1C006BX
Cod. EAN
3389110793338

Informazioni di prodotto

Commutatore 12A BCD 6 decimali

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il commutatore TEK1C006BX è un dispositivo di alta qualità progettato per gestire correnti fino a 12A, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Con una struttura robusta, questo commutatore è realizzato con materiali di prima scelta, garantendo una lunga durata e resistenza all'usura. La sua semplicità d'uso lo rende perfetto per installazioni in vari contesti, dall'industriale al residenziale. Il design ergonomico consente un facile accesso e una manovra fluida, mentre il sistema di commutazione assicura una transizione senza interruzioni tra le diverse modalità operative. Inoltre, il TEK1C006BX è compatibile con una vasta gamma di impianti elettrici, rendendolo una soluzione versatile per ogni esigenza. La sua affidabilità e performance lo rendono un elemento essenziale per chi cerca un prodotto di qualità nel settore degli impianti elettrici.

esecuzione

interruttore on/off

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

1500 kW

corrente nominale permanente Iu

12 A

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-3, 400 V

3.3 A

con posizione zero

Serie

Harmony_K10_K150

Produttore

COMMUTATORE 12A BCD 6 DECIMALI