Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEK1D030B
Cod. Produttore
K1D030B
Cod. EAN
3389110476897

Informazioni di prodotto

Commutatore 12A BCD 10 decimali

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il commutatore TEK1D030B è un dispositivo elettrico progettato per gestire carichi fino a 12A, garantendo un funzionamento sicuro e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo commutatore è ideale per applicazioni in cui è richiesta una commutazione precisa e rapida. La sua struttura robusta è progettata per resistere a condizioni operative variabili, assicurando una lunga durata nel tempo. Con un design intuitivo, il TEK1D030B facilita l'installazione e l'utilizzo, rendendolo perfetto per professionisti e hobbisti nel settore elettrico. Questo prodotto è la scelta ideale per chi cerca un commutatore efficiente e di alta qualità per le proprie esigenze elettriche.

adatto per fissaggio frontale

esecuzione

interruttore on/off

corrente nominale permanente Iu

12 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-3, 400 V

3.3 A

numero di poli

1

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

1.5 kW

adatto per costruzione intermedia

Serie

Harmony_K10_K150

Produttore

COMMUTATORE 12A BCD 10 DECIMALI