Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEK1D030BL
Cod. Produttore
K1D030BL
Cod. EAN
3389110793185

Informazioni di prodotto

Commutatore 12A BCD 10 decimali

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il commutatore TEK1D030BL è un dispositivo elettrico progettato per garantire prestazioni affidabili e sicure. Con una capacità di 12A, questo commutatore è ideale per applicazioni che richiedono una gestione efficiente dell'energia elettrica. La sua costruzione robusta e il design ergonomico lo rendono facile da utilizzare e installare in vari contesti, sia residenziali che commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, il TEK1D030BL offre una resistenza eccezionale alle sollecitazioni quotidiane, assicurando una lunga durata nel tempo. Il suo funzionamento fluido e preciso garantisce un'interruzione sicura e immediata del circuito elettrico, contribuendo così a proteggere gli impianti e i dispositivi collegati. Questo commutatore si distingue per la sua versatilità, potendo essere utilizzato in una vasta gamma di applicazioni elettriche. Con un design che combina funzionalità e estetica, il TEK1D030BL è una scelta eccellente per chi cerca un prodotto affidabile e performante nel settore elettrico.

adatto per fissaggio frontale

esecuzione

interruttore on/off

corrente nominale permanente Iu

12 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-3, 400 V

3.3 A

numero di poli

1

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

1.5 kW

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola rotativa lunga

adatto per costruzione intermedia

Serie

Harmony_K10_K150

Produttore

COMMUTATORE 12A BCD 10 DECIMALI