Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEK1I009Q
Cod. Produttore
K1I009Q
Cod. EAN
3389110442434

Informazioni di prodotto

Commutatore 12A 9 posizioni+0 1p

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il commutatore 12A a 9 posizioni più 0 è un dispositivo elettrico versatile e altamente funzionale, progettato per garantire un controllo preciso e affidabile in diverse applicazioni. Con una capacità di corrente di 12A, questo commutatore è ideale per gestire circuiti elettrici in modo sicuro ed efficiente. La sua configurazione a 9 posizioni più 0 consente di selezionare facilmente diverse modalità operative, offrendo la massima flessibilità per le esigenze di installazione. Realizzato con materiali di alta qualità, il commutatore assicura una lunga durata e resistenza all'usura, rendendolo adatto per ambienti di lavoro impegnativi. Il design intuitivo e la facilità di installazione lo rendono una scelta perfetta per professionisti e appassionati di fai-da-te. Grazie alle sue caratteristiche tecniche avanzate, il commutatore è adatto per una vasta gamma di applicazioni, contribuendo a ottimizzare l'efficienza energetica e la funzionalità dei sistemi elettrici.

adatto per fissaggio frontale

esecuzione

interruttore a stadi

corrente nominale permanente Iu

12 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-3, 400 V

3.3 A

numero di poli

1

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

1.5 kW

con posizione zero

adatto per costruzione intermedia

Serie

Harmony_K10_K150

Produttore

COMMUTATORE 12A 9 POSIZIONI + 0 1P