Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEK1M024N
Cod. Produttore
K1M024N
Cod. EAN
3389110444261

Informazioni di prodotto

Commutatore 12A 4 posizioni 3p

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Commutatore - 3 poli - 45° - 12 A - per Ø22 mm

corrente nominale permanente Iu

12 A

numero di poli

3

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-3, 400 V

3.3 A

adatto per fissaggio frontale

adatto per costruzione intermedia

esecuzione

interruttore a stadi

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

1.5 kW

Serie

Harmony_K10_K150

Produttore

Commutatore - 3 poli - 45° - 12 A - per Ø22 mm