Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEK1F013ULH
Cod. Produttore
K1F013ULH
Cod. EAN
3389110978650

Informazioni di prodotto

COMMUTATORE 12A 1-2 3p
CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il commutatore TEK1F013ULH è un dispositivo elettrico di alta qualità progettato per gestire carichi fino a 12A. Con una configurazione a 3 poli, offre prestazioni affidabili in diverse applicazioni elettriche. Il grado di protezione IP40 garantisce una buona resistenza alla polvere e alla contaminazione, rendendolo adatto per ambienti interni. Questo commutatore è parte della rinomata gamma Harmony, sinonimo di innovazione e affidabilità nel settore elettrico.

adatto per fissaggio frontale

esecuzione

commutatore

corrente nominale permanente Iu

12 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-3, 400 V

3.3 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP), lato frontale

IP40

apparecchio completo nella cassa

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

1.5 kW

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola rotativa lunga

adatto per costruzione intermedia

Serie

Harmony_K10_K150

Produttore

COMMUTATORE 12A 1-2 3P