Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEK1D002U
Cod. Produttore
K1D002U
Cod. EAN
3389110443752

Informazioni di prodotto

Commutatore 12A 1-0-2 2p
CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il commutatore TEK1D002U è un dispositivo elettrico di alta qualità, progettato per un uso versatile. Con una capacità di 12A, offre un funzionamento semplice grazie alla sua configurazione on/off. Questo interruttore presenta due poli e include una posizione zero per garantire la massima sicurezza. Realizzato con materiali durevoli, il commutatore è ideale per diverse applicazioni elettriche. La sua versatilità e affidabilità lo rendono un'ottima scelta per chi cerca prestazioni elevate in un design compatto.

esecuzione

interruttore on/off

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

1.5 kW

corrente nominale permanente Iu

12 A

numero di poli

2

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-3, 400 V

3.3 A

con posizione zero

Serie

Harmony_K10_K150

Produttore

COMMUTATORE 12A 1-0-2 2P